HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520 CHARCOAL MT 48
HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520
Zie technische informatieReferenties
Havep:80583520520--48
Rubix:A0611169
EAN:8718641326275



Productdetails : HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520 CHARCOAL MT 48
- verdekte ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- 2 ingezette achterzakken met klep
- loshangende duimstokzak met extra toolzakjes
- ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes
- makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan zijkant afsluitbaar met rits en klittenband ivm toegevoegde ventilatie
- voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
- brede riemlussen
- verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- reflecterende piping
- elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 91%/9% | polyester (recycled)/elastaan | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,88 excl. BTW
/ stuk
€ 102,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
48
