Referenties
Havep:8450-232543--42
Rubix:A0271979
EAN:8717575059334

Productdetails : HAVEP WERKBROEK FORCE 8450-232 GRIJS MT 42
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- elastiek in rug
- pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 75% katoen, 24% polyester, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,53 excl. BTW
/ stuk
€ 85,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
