Referenties
Portwest:MV26YNTXL
Rubix:A0391581
EAN:5036108284788

Productdetails : PORTWEST BROEK MF FR MV26 HV GEEL/MARINE MT XL TALL
Voldoet aan meerdere EN normeringen. Deze broek biedt ideale bescherming bij blootstelling aan industriële gevaren. De elastische band zorgt voor bewegingsvrijheid en verzekert de drager van een comfortabele pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | modaflame work hv: 60% modacrylic, 39% cotton, 1% carbon fibre, 280g |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,31 excl. BTW
/ stuk
€ 138,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen