HAVEP WERKBROEK HI-VIS RWS 8417-051 FLUO ORANJE MT 53
HAVEP WERKBROEK HI-VIS RWS 8417-051
Zie technische informatieReferenties
Havep:8417-051620--53
Rubix:22356820

Productdetails : HAVEP WERKBROEK HI-VIS RWS 8417-051 FLUO ORANJE MT 53
- RWS werkbroek
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- GSM-zakje
- achterzak
- duimstokzak
- kniezakken binnenzijde
- elastiek in rug
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 53 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 60% polyester, 40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,07 excl. BTW
/ stuk
€ 58,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
53
