HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232 MARINE MT 49
HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232 48
Zie technische informatieReferenties
Havep:8467-232100--49
Rubix:A0272766
EAN:8717575063638

Productdetails : HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232 MARINE MT 49
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
- pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 49 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 75% katoen, 24% polyester, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,54 excl. BTW
/ stuk
€ 78,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
49
