TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA ARC2 607981 GE/MAR 42
TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES FR 605681 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60798194642
Rubix:A0674275
EAN:7393286298630

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA ARC2 607981 GE/MAR 42
Inherent vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid en stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Geheel metaalvrij.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen zakken en verdekte sleutelring. Liniaalzak met versterkte onderzijde. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 45% modacrylic / 35% cotton / 18% polyamide / 2% antistatic (tera tx, 260 g/m²); 2-layer met dunne voering (tera tx light: 160 g/m²) |
| Vlamweerstand | en 61482-2 apc 2: elim 15,0 cal/cm²; atpv 18,0 cal/cm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,78 excl. BTW
/ stuk
€ 336,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen