HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80567 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 56
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80567
Zie technische informatieReferenties
Havep:80567469CKB--56
Rubix:A0396144
EAN:8718641298305



Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80567 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 56
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak met klep en drukkers
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ stuk
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
