HAVEP WERKBROEK RITS 8262-048 KORENBLAUW MT 58
HAVEP WERKBROEK RITS 8262-048
Zie technische informatieReferenties
Havep:8262-048170--58
Rubix:22351296
EAN:8713042007471

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS 8262-048 KORENBLAUW MT 58
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,23 excl. BTW
/ stuk
€ 32,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
