HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 MARINE MT 56
HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048
Zie technische informatieReferenties
Havep:8286-048100--56
Rubix:22350024
EAN:8713042034552

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 MARINE MT 56
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
