HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033 INDIGO BLAUW/CHARC MT 42
HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033
Zie technische informatieReferenties
Havep:80355033EZP--42
Rubix:22358339
Fabrikant:80355033EZP--42

Productdetails : HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033 INDIGO BLAUW/CHARC MT 42
- Verdekte ritssluiting
- dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- duimstokzak met rolmaatzakje
- verstelbare tailleband m.b.v. elastiek in de tailleband
- Cordura® kniezakken
- 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Zakken voor kniestukken | cordura® kniezakken |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen / 35% polyester (2/1 keperbinding) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,68 excl. BTW
/ stuk
€ 75,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
