TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL MT 38
TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19264095638
Rubix:A0674612
EAN:7393286284848

Productdetails : TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL MT 38
Geavanceerde damesbroek met stretch en verhoogde zichtbaarheid. Met diverse gereedschapszakken voor de ambachtsman die veel functionaliteit vraagt. De broek heeft met HTPA Dobby versterkte knievakken aan de buitenzijde en 4-weg stretch zones voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid.
Met HTPA gevoerde spijkerzakken met lussen voor hangend gereedschap. Gereedschapslussen aan de taille. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak met stretch zone. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Knievakken in HTPA Dobby. 4-weg stretch rond de knie en aan de achterzijde. Achterzakken. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,74 excl. BTW
/ stuk
€ 165,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen