HAVEP WERKBROEK WORKER 8657-033 WIT/MARINE MT 52
HAVEP WERKBROEK WORKER 8657-03352
Zie technische informatieReferenties
Havep:8657-033ABK--52
Rubix:22357036
EAN:8713043218456

Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER 8657-033 WIT/MARINE MT 52
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® kniezakken
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | cordura® kniezakken |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,24 excl. BTW
/ stuk
€ 68,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
