HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 MARINE MT 42
HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8597-033100--42
Rubix:A0274736
EAN:8717575186382

Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 MARINE MT 42
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® kniezakken
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | katoen / keperbinding / polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,67 excl. BTW
/ stuk
€ 84,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
