HAVEP WERKHEMD LANGE MOUW 1655-139 MARINE MT 5XL
HAVEP WERKHEMD LANGE MOUW 1655-139
Zie technische informatieReferenties
Havep:1655-139100-5XL
Rubix:A0274714
EAN:8718641187999

Productdetails : HAVEP WERKHEMD LANGE MOUW 1655-139 MARINE MT 5XL
- drukknoopsluiting
- 2 borstzakken met klep
- manchetten met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ stuk
€ 64,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
