SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X18

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC10X18EFA4-50ISO
Rubix:08223319
Fabrikant:10642410 18
EAN:4043377182197
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X18


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 36,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10

Type afdruk