SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X55
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED20X55EFA2-50
Rubix:A0829941
Fabrikant:7984220 55
EAN:4043377172518

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X55
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,58 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 174,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
