SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X200

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC10X200EFA2-50ISO
Rubix:08224468
Fabrikant:10642210 200
EAN:4043377226228
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X200


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 54,47 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 65,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10

Type afdruk