SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X20
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC16X20EFA2-50ISO
Rubix:A0474040
Fabrikant:10642216 20
EAN:4043377264138


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16