SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X35

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC20X35EFA4-50ISO
Rubix:A0820144
Fabrikant:10642420 35
EAN:4043377264640
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X35


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM20
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 88,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 106,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M20

Type afdruk