SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF10X45EFA4-70
Rubix:08261184
Fabrikant:0964410 45
EAN:4043377114501

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm