SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M2X3

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC2X3EFA2-50ISO
Rubix:A0820108
Fabrikant:1064222 3
EAN:4043377386649
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M2X3

Technische samenvatting

Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M2X3


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M2X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM2
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 71,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 86,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

3 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2

Type afdruk