Referenties
Vervangen ref.:VMTCF5X45EFLT/200
Spartex:VTCF5X45LTISO/200
Rubix:08287141
Fabrikant:001207.70000.9050.045
EAN:4043952997314


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M5X45
Pankopschroef met sleufkop 5x45 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 98,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5