SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X18

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC3X18EFA4-50ISO
Rubix:08222991
Fabrikant:1064243 18
EAN:4043377182999
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X18


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 36,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 44,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk