SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X30
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX4X30EFA4-50
Rubix:08253341
Fabrikant:1458344 30
EAN:4043377177643

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X30
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
