SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X18

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC4X18EFA2-50ISO
Rubix:08220637
Fabrikant:1064224 18
EAN:4043377181213
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X18


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk