SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X60
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC4X60EFA2-50ISO
Rubix:08224451
Fabrikant:1064224 60
EAN:4043377181305


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X60
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4