SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X40
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB8X40TXEFA2
Rubix:08440454
Fabrikant:912128 40
EAN:4043377132246

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X40
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t 40 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,40 excl. BTW
/ stuk
€ 0,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
