SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X30

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5X30EFA2
Rubix:08440531
Fabrikant:910325 30
EAN:4043377126986
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X30


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksp10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 42,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Metrische diameter