SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X80

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC6X80EFA4-50ISO
Rubix:08223309
Fabrikant:1064246 80
EAN:4043377183514
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X80


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,33 excl. BTW
/ stuk
€ 0,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk