SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X35
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU5X35EFA2
Spartex:VMTCF5X35EFA2-70
Rubix:08250719
Fabrikant:008425 35
EAN:4043377008664

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X35
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M5