SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X10

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC8X10EFA4-50ISO
Rubix:08223310
Fabrikant:1064248 10
EAN:4043377183538
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X10


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 74,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 90,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk