Referenties
Spartex:VMTFPH8X35EF4Z
Rubix:08411535
Fabrikant:000965.04107.0080.035
EAN:4043952334232


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M8X35
Kruiskopschroef met verzonken kop 8X35 volledige draad - PHILLIPS PH4 - verzinkt staal DIN 965
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm