SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X140

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC8X140EFA4-50ISO
Rubix:08260961
Fabrikant:1064248 140
EAN:4043377183606
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X140
brand logo

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X140


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X140
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 70,24 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 84,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk