ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965AH/7046-1 M3X8
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24671.030.008
Rubix:08410609
EAN:8715492641991

Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965AH/7046-1 M3X8
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,48 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden