SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X6
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX3X6EFA4-50
Rubix:0999103359
Fabrikant:1458343 6
EAN:4043377177568

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
