SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHCTX6X25EFA2-50ISO
Rubix:08980004
Fabrikant:106422T6 25
EAN:4043377180117


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6