SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-243 M6X8

Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTRLS6X8EFA2-50
Rubix:08253814
Fabrikant:2712826 8
EAN:4043377210456
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-243 M6X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-243 M6X8


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-243 M6X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 44,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter