SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TTX6X20EFA4-50ISO
Rubix:08260852
Fabrikant:106424T6 20
EAN:4043377182081


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6