KARCHER RIOOLREINIGINGSSLANG 20MTR. 6.390-030.0
HD-slang voor leidingreiniging DN6 max.25MPa
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:6.390-030.0
Rubix:39129998
Fabrikant:6.390-030.0
EAN:4002667205572



Productdetails : KARCHER RIOOLREINIGINGSSLANG 20MTR. 6.390-030.0
De 20 m lange leidingreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor de reiniging van de binnenkant van leidingen (schroefdraadaansluiting voor spuitmond R 1/8).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x250x100 mm |
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Lengte | 20 m |
| Voor model | hds 5/11 u plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,88 excl. BTW
/ stuk
€ 439,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen