Referenties
Enerpac:H7210
Rubix:A0015205
Fabrikant:H7210
EAN:0662005202959

Productdetails : ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG H7210
Enerpac hogedruk hydraulische flexibels met gegolfde rubberen spanningsregelaar voor een langere levensduur op alle modellen. Voor veeleisende toepassingen, veiligheidsfactor 4:1. Maximale werkdruk :700 bar. Versterkt met vier stalen tafelkleden, inclusief twee lagen staalomvlochten draden met hoge sterkte. Omwikkeld met polyurethaan, voor maximale slijtvastheid. Volumetrische expansie onder lage druk, dus betere systeemprestaties. Op alle beschermingsmodellen met rubberset, vermindert vermoeidheid en verlengt de levensduur.
Sterke punten
Safety. Quality. Maximum abrasion resistance. Low-pressure volumetric expansion, thus better system performance.
Toepassingen
For demanding applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,17 excl. BTW
/ stuk
€ 231,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden