Referenties
Milwaukee:4932459751
Rubix:A0683640
Fabrikant:4932459751
EAN:4058546029234

Productdetails : MILWAUKEE HD BOX 1 UNIVERSEEL + FOAM INSERT 4932459751
HD Box 1 universeel. Geleverd met foam inlay in het deksel
HD Box 1 universeel. Geleverd met foam inlay in het deksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 132 mm |
| Lengte | 475 mm |
| Breedte | 358 mm |
| Gewicht | 1,795 kg |
| Type | hd box 1 universal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,91 excl. BTW
/ stuk
€ 53,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
