BAHCO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 3-VAK 960100020
Gereedschapskist
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:960100020
Rubix:A0767046
EAN:8413345031080



Documenten
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 3-VAK 960100020
De drie kleine gereedschapskisten hebben 3 vakken, de grote hebben 5 vakken. Mogelijkheid om een slot aan te hangen.
Sterke punten
•Large storage capacity in a small space
Very convenient for electricians, locksmiths and trades in general
Complete with locking capability
Opening system that allows a better visibility and access to your tools
Very convenient for electricians, locksmiths and trades in general
Complete with locking capability
Opening system that allows a better visibility and access to your tools
Toepassingen
Trades in General
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3150 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 190 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Type | gereedschapskist |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,18 excl. BTW
/ stuk
€ 42,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
