GEDORE GEREEDSCHAPKIST JUMBO, 320X698X387MM - 1440-70
Gereedschapskist JUMBO 1440
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1440-70
Rubix:10013678
Fabrikant:6616510
EAN:4010886661659




Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPKIST JUMBO, 320X698X387MM - 1440-70
• stabiele kist uit verzinkt plaatstaal met handgrepen (m.u.v. 1440-45 en 1440-64)
• GEDORE blauw, spatwaterdicht
• voorzien van robuuste scharnieren, handgrepen, en dekselaanslag bij volledige opening
• binnenzijde bekleed, met documentvak en een inzetbak ES 1440
• verrijdbaar onderstel nr. 1441 apart leverbaar
• 1440-45 zonder inzetbak
• draagvermogen: 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg, maar bij gebruik van de handgrepen maximaal 150 kg
Gereedschapkist JUMBO, 320x698x387 mm stabiele kist uit verzinkt plaatstaal met handgrepen (m.u.v. 1440-45 en 1440-64) GEDORE blauw, spatwaterdicht voorzien van robuuste scharnieren, handgrepen, en dekselaanslag bij volledige opening binnenzijde bekleed, met documentvak en een inzetbak ES 1440 verrijdbaar onderstel nr. 1441 apart leverbaar 1440-45 zonder inzetbak draagvermogen: 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg, maar bij gebruik van de handgrepen maximaal 150 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19000 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 320 mm |
| Lengte | 698 mm |
| Breedte | 387 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Type | gereedschapskist |
| Kleur | blauw |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,94 excl. BTW
/ stuk
€ 434,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
