Referenties
Rubix-NL:RUDAP1,25
Rubix:22330368
EAN:8716732400132

Productdetails : HECHTPLEISTER NORMAAL 5 MTR X 1.25 CM (9%)
Hechtpleister normaal 5 m x 1,25 cm (6%).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pleister |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 0,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
