METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P40 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635212000
Rubix:A0215963
Fabrikant:635212000
EAN:4061792215320

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P40 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en tmel; voor ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken; ook voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurblad (klithechting / sma), halfopen bestrooiing |
| Steunmateriaal | schuurpapier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ pak
€ 7,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen