METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR- P180 PRO (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 103 x 115 mm, 6 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625644000
Rubix:A0217857
Fabrikant:625644000
EAN:4007430157911

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR- P180 PRO (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 103 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Korrel | 180 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ pak
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen