METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P60 625882000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625882000
Rubix:A0217832
Fabrikant:625882000
EAN:4007430160065

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P60 625882000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ pak
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen