SMC COOLING UNIT HEF002-A6

HEF, compacte thermo-elektrische koeler, luchtgekoeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:HEF002-A6
Rubix:A0726696
Fabrikant:HEF002-A6
SMC COOLING UNIT HEF002-A6

Technische samenvatting

Typehef, compacte thermo-elektrische koeler, luchtgekoeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COOLING UNIT HEF002-A6


De compacte HEF-koeler maakt gebruik van een thermo-elektrisch Peltier-apparaat in plaats van een koelcircuit om warmte uit de koelcyclus te onttrekken. Deze koeler met een vermogen van 220 W heeft een ontwerp van de volgende generatie en neemt 80% minder ruimte in beslag dan de HEC-A-koeler met een vergelijkbaar vermogen. Het volume is 87% kleiner en het gewicht is ook 75% lichter.  Met zijn compacte formaat en geluidsarme werking van 37~60 dBA is hij onopvallend aanwezig en compatibel met elke laboratoriumruimte.  De koelmachine is zelfstandig met Peltier-regeling, ventilatorgekoelde warmtewisselaar, pomp, koelmiddeltank en voeding. Het stofvrije filter is vervangbaar. De gebruikersinterface omvat een display met 2 regels voor instellingen en bedrijfsgegevens. Met 4 invoerknoppen hebt u toegang tot instelpunten en gegevensschermen.

Sterke punten

Koelvermogen tot 220 W / verwarmingsvermogen tot 500 W Hoge temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C Materiaal in contact met vloeistof: roestvrij staal, hars, rubber (materiaal vrij van aluminium en koper) Eenvoudig onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehef, compacte thermo-elektrische koeler, luchtgekoeld
4.782,89 excl. BTW
/ stuk
5.787,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen