FESTO HEFBOOM REGELBAAR IN LENGTE ASS-02 4789

HEFBOOM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ASS-02
Rubix:05101022
Fabrikant:4789
EAN:4052568000721
FESTO HEFBOOM REGELBAAR IN LENGTE ASS-02 4789

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk8 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO HEFBOOM REGELBAAR IN LENGTE ASS-02 4789


Zwenkhendel ASS-02 Voor zwenkhendelventielen. Opmerking met betrekking tot aandrijfkracht=Afhankelijk van starthoogte, Productgewicht=30 g, Materiaalinformatie, schakelaarbevestiging=(* Staal, * Gesmede aluminiumlegering)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Typeass-02
Debiet140 l/min
Verbindingmontage par trous traversants
Aangepaste tariefcode84818079
€ 27,94 excl. BTW
/ stuk
€ 33,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden