Referenties
Rema:X-LH/250KG/1,5M
Rubix:A0273334
Fabrikant:0270000-1.5
EAN:8717365112522





Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL X-LH/250KG/1,5M
De Rema® X-Line hefboomtakel voor veilige en betrouwbare werking bij hijsen, trekken, spannen of vastzetten.
Sterke punten
•Weinig inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Zowel de boven- als de onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Zowel de boven- als de onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Toepassingen
•Weinig inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Zowel de boven- als de onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is vervaardigd uit slijtvast gelegeerd staal
Zowel de boven- als de onderhaak zijn voorzien van veiligheidsborgingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Type | hefboomtakel |
| Handkracht (max.) | 28,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,73 excl. BTW
/ stuk
€ 154,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen